Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Disco abrasivo de fibra de nailon para mandril de sujeción intercambiable

Disco abrasivo fibra nailon, mandril suj. interc.
CEPILLO-ABRASIVO-DE-NYLON-D100MM

Nº de art. 05851100
EAN 4038898054061
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Disco abrasivo de fibra de nailon para mandril de sujeción intercambiable

Nº de art. 05851100

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Vellón lijador de limpieza abrasivo, elástico y de estructura gruesa, compuesto por una combinación especial de fibras sintéticas y granos lijadores uniformemente incrustados (carburo de silicio).



Diseño y propiedades:


  • estructura de vellón abierta y flexible

Ajuste ideal a la geometría de la pieza para lograr una superficie de contacto óptima.


Prácticamente sin obstrucciones debido a la abrasión superficial


Resultados de lijado uniformes y reproducibles


Generación de calor reducida: lijado en frío


  • Exposición continua de grano abrasivo fresco

Resultados de trabajo uniformes y coherentes, y una superficie limpia sin residuos


  • Potencia de lijado, fácil de manejar

Menor riesgo de dañar la superficie de la pieza o eliminar demasiado material


  • Sin metales susceptibles de corrosión

Sin contaminación de las superficies de los materiales



Para su uso en taladros eléctricos, amoladoras rectas y ejes flexibles

Aviso

Solo para su uso con mandriles de sujeción y bridas de apoyo adecuados



Precaución: Diámetro de brida ≥ mitad del diámetro del disco



Instrucciones generales de trabajo y seguridad:


Las velocidades máximas permitidas no pueden superarse.


Trabaje siempre con los equipos de protección adecuados, como gafas protectoras, guantes, protectores auditivos, etc.


Atención: Los vellones de lijado de limpieza en bruto no son adecuados para el lijado de bordes. Por lo tanto, lije solo en el sentido de los bordes del material, no en contra de estos.


Siga las instrucciones de funcionamiento.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Materiales en los que puede trabajarse:


Para uso universal en prácticamente todos los materiales. Especialmente indicado para acero inoxidable, acero, metales no ferrosos, madera y plástico.



Limpieza de cordones de soldadura, superficies de metal, madera y plástico


Eliminación de decoloración por calor, cal, óxido, corrosión, capas de suciedad y óxido, revestimientos, pinturas, recubrimientos cepillados antiguos, resinas sintéticas, adhesivos, residuos de juntas y residuos de cemento y hormigón.


Estructuración, mateado de líneas, preparación y desbaste de superficies


Tareas de desbarbado ligeras


Limpieza de bajos de vehículos y otras diversas tareas en la construcción de carrocerías

Diámetro x anchura x diámetro del mango

100 x 13 x 6 mm

Número de revoluciones mínimo/máximo recomendado

3500-4500 U/min(rpm)

Máxima velocidad de rotación

6000 U/min(rpm)

Color

Negro

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

MNDRL-SANDDIS-NWOVN-F.05851100-6

x 1 unid.

MANDRIL-SUJECIÓN-DISCO-NYLON-8MM